Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR6X10X12-IS1-OF-XL INA Innenring IR6X10X12-IS1-OF-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006B39_a.png
00006B39_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR6X10X12-IS1-OF-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000200870000
EAN/GTIN:
     4012802710847
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-IS1-OF-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 10 mm Innendurchmesser d: 6 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: nein r min: 0,3 mm obere Toleranz der Laufbahn F: -7 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -23 µm Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 12 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
10 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
obere Toleranz der Laufbahn F:
-7 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
nein
untere Toleranz der Laufbahn F:
-23 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0000200870000, IR6X10X12-IS1-OF-XL, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, INNENRING, 230IR6X10X12-IS1-OF-XL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,78*
2 Tage
128
1
€ 8,90*
ab € 3,46*
€ 4,78*
Lager 8670
196
5
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,84*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,57*
1 Tag
98
1
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,56* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.