Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR50X60X25-EGS INA Innenring IR50X60X25-EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR50X60X25-EGS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001441850000
EAN/GTIN:
     4012802631524
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-EGS, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: ja Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 60 mm Breite B: 25 mm Lagerluft Kennzeichen: CN obere Toleranz der Laufbahn F: 0 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -11 µm r min: 1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
0 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
ja
r min:
1 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-11 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0001441850000, LAUFRING, IR, 230IR50X60X25-EGS, NADELKRANZ, LR, IR50X60X25-EGS, NADELLAGER, INNENRING
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30
1
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 15,22*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 16,42*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 12,68*
€ 17,10*
1 Tag
119
1
€ 4,90*
ab € 13,00*
€ 17,50*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,76*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.