Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR45X55X20-IS1-XL INA Innenring IR45X55X20-IS1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006B39_a.png
00006B39_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR45X55X20-IS1-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000225780000
EAN/GTIN:
     4012802423679
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 20 mm obere Toleranz der Laufbahn F: 0 µm Außendurchmesser D: 55 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: ja r min: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN untere Toleranz der Laufbahn F: -11 µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
obere Toleranz der Laufbahn F:
0 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
1 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-11 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0000225780000, LAUFRING, IR, IR45X55X20-IS1-XL, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 230IR45X55X20-IS1-XL, INNENRING
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 13,91*
2 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,15*
4 Tage
149
1
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 14,51*
1 Tag
149
1
€ 4,90*
ab € 12,07*
€ 16,33*
5 Tage
149
1
€ 10,00*
ab € 12,51*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.