Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR30X38X20-IS1-XL INA Innenring IR30X38X20-IS1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006B39_a.png
00006B39_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR30X38X20-IS1-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000219380000
EAN/GTIN:
     4012802712094
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja obere Toleranz der Laufbahn F: 5 µm Außendurchmesser D: 38 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 20 mm Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: ja r min: 0,6 mm Lagerluft Kennzeichen: CN untere Toleranz der Laufbahn F: -4 µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
38 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
obere Toleranz der Laufbahn F:
5 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,6 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-4 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, IR30X38X20-IS1-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0000219380000, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, INNENRING, 230IR30X38X20-IS1-XL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
3
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 8,98*
5 Tage
237
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,43*
2 Tage
237
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,70*
2 Tage
237
1
€ 4,90*
ab € 7,65*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.