Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR30X35X26-XL INA Innenring IR30X35X26-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR30X35X26-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000201500000
EAN/GTIN:
     4012802044157
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Breite B: 26 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein r min: 0,3 mm obere Toleranz der Laufbahn F: 5 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -4 µm Innendurchmesser d: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
5 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-4 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 230IR30X35X26-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0000201500000, IR30X35X26-XL, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, INNENRING
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,07*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 7,10*
2 Tage
403
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 7,99*
2 Tage
403
1
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 8,61*
1
€ 4,95*
ab € 6,6871*
€ 8,9971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,30* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.