Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR30X35X26-EGS INA Innenring IR30X35X26-EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR30X35X26-EGS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000009490000
EAN/GTIN:
     4012802710038
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-EGS, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: ja Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 26 mm r min: 0,3 mm Lagerluft Kennzeichen: CN obere Toleranz der Laufbahn F: 5 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -4 µm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
5 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-4 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, IR30X35X26-EGS, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, 230IR30X35X26-EGS, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 0000009490000, INNENRING
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,74*
Lager 8670
8
3
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 10,78*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 11,34*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 9,41*
€ 12,73*
1
€ 3,19*
ab € 9,94*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.