Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK6032 INA Nadelhülse HK6032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK6032
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002826500000
EAN/GTIN:
     4012802101140
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülse HK, 1-reihig, mit KäfigTechnische Eigenschaften: Breite B: 32 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 19,7 kN Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 68 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 53 kN Tragzahlen statisch: 135 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 3400 Grenzdrehzahl min-1: 4450 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
68 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
3400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
32 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
19,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4450
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
53 kN
Tragzahlen statisch:
135 kN
Weitere Suchbegriffe: HK6032, 230HK6032, 0002826500000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 14,59*
Lager 8670
49
1
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 14,66*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,71*
€ 18,09*
1
€ 3,19*
ab € 13,80*
€ 18,17*
1
€ 4,95*
ab € 14,1226*
€ 18,5526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.