Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK5020 INA Nadelhülse HK5020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK5020
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001936580000
EAN/GTIN:
     4047643176156
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülse HK, 1-reihig, mit KäfigTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 58 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 31 kN Tragzahlen statisch: 63 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,2 kN Bezugsdrehzahl min-1: 4050 Grenzdrehzahl min-1: 5300 Laufring: LR45X50X20,5
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
58 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
4050
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR45X50X20,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
31 kN
Tragzahlen statisch:
63 kN
Weitere Suchbegriffe: 0001936580000, 230HK5020, HK5020
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
1
€ 8,90*
ab € 5,58*
€ 7,37*
3 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,39*
Lager 8670
509
3
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 7,48*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 8,74*
7 Tage
730
1
€ 10,00*
ab € 6,94*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,67* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.