Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK3516-2RS-L271 INA Nadelhülse HK3516-2RS-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BCD_a.png
00006BCD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK3516-2RS-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007909310968
EAN/GTIN:
     4047643186469
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Tragzahlen dynamisch: 13,1 kN Laufring: LR30X35X16,5 Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 16 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen statisch: 21,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,8 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 7500 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Innenring: IR30X35X17
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,8 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
7500
Innendurchmesser d:
35 mm
Innenring:
IR30X35X17
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR30X35X16,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,1 kN
Tragzahlen statisch:
21,3 kN
Weitere Suchbegriffe: 0007909310968, HK3516-2RS-L271, 230HK3516-2RS-L271
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,75*
5 Tage
325
1
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 6,00*
2 Tage
325
1
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,01*
Lager 8670
15
5
€ 4,90*
ab € 4,69*
€ 6,44*
6 Tage
323
1
€ 10,00*
ab € 4,97*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.