Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK3512-B INA Nadelhülse HK3512-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK3512-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0037376160000
EAN/GTIN:
     4012802415773
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Tragzahlen statisch: 21,3 kN Laufring: LR30X35X12,5 Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 12 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 13,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,8 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 5800 Grenzdrehzahl min-1: 7500 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
5800
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR30X35X12,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,1 kN
Tragzahlen statisch:
21,3 kN
Weitere Suchbegriffe: 0037376160000, HK3512-B, 230HK3512-B
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,19*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,22*
2 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,58*
1
€ 3,19*
ab € 3,87*
€ 5,25*
7 Tage
96
1
€ 10,00*
ab € 3,93*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,12* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.