Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK3024-2RS-L271 INA Nadelhülse HK3024-2RS-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BCD_a.png
00006BCD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK3024-2RS-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0013958740968
EAN/GTIN:
     4047643184298
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 37 mm Breite B: 24 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 22 kN Tragzahlen statisch: 39,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,1 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 8600 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
37 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5,1 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
8600
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
22 kN
Tragzahlen statisch:
39,5 kN
Weitere Suchbegriffe: HK3024-2RS-L271, 0013958740968, 230HK3024-2RS-L271
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
301
5
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 7,22*
1 Tag
305
1
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,53*
1
€ 3,19*
ab € 5,86*
€ 8,18*
1
€ 4,95*
ab € 5,9856*
€ 8,3556*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.