Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK3012-B INA Nadelhülse HK3012-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK3012-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0010325930000
EAN/GTIN:
     4026677167316
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Tragzahlen dynamisch: 12,1 kN Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 12 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen statisch: 18,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,39 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 6600 Grenzdrehzahl min-1: 8600 Laufring: LR25X30X12,5 Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 37 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
37 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
6600
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,39 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8600
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR25X30X12,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,1 kN
Tragzahlen statisch:
18,2 kN
Weitere Suchbegriffe: 0010325930000, 230HK3012-B, HK3012-B
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
511
1
€ 8,90*
ab € 2,73*
€ 3,74*
3 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,76*
Lager 8670
203
5
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,79*
2 Tage
397
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 3,81*
1
€ 3,19*
ab € 3,47*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,80* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.