Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK2820-B INA Nadelhülse HK2820-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK2820-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066660600000
EAN/GTIN:
     4012802414530
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Baureihe: HK.. Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,65 kN Innenring: IR22X28X20,5 Breite B: 20 mm Bauart: Nadelhülse Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 35 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 20,9 kN Tragzahlen statisch: 36 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 6700 Grenzdrehzahl min-1: 9200 Laufring: LR22X28X20,5 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
6700
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,65 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9200
Innendurchmesser d:
28 mm
Innenring:
IR22X28X20,5
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR22X28X20,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
20,9 kN
Tragzahlen statisch:
36 kN
Weitere Suchbegriffe: HK2820-B, 0066660600000, 230HK2820-B
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
43
5
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 3,91*
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,83*
1
€ 3,19*
ab € 3,46*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.