Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK2220-B INA Nadelhülse HK2220-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK2220-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000363580000
EAN/GTIN:
     4012802445978
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 16,5 kN Tragzahlen statisch: 29 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,85 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 8500 Grenzdrehzahl min-1: 11700 Innenring: IR17X22X23
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
8500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,85 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11700
Innendurchmesser d:
22 mm
Innenring:
IR17X22X23
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
16,5 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
Weitere Suchbegriffe: HK2220-B, 230HK2220-B, 0000363580000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
879
1
€ 8,90*
ab € 2,51*
€ 3,38*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,39*
Lager 8670
109
5
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,41*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,65*
2 Tage
268
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,56* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.