Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK2218-RS-L271 INA Nadelhülse HK2218-RS-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BDF_a.png
00006BDF_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK2218-RS-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007010680968
EAN/GTIN:
     4054362394822
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Tragzahlen dynamisch: 13,4 kN Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 18 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen statisch: 22,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,8 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 11200 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: RS Innenring: IR17X22X23
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,8 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
11200
Innendurchmesser d:
22 mm
Innenring:
IR17X22X23
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,4 kN
Tragzahlen statisch:
22,1 kN
Weitere Suchbegriffe: 230HK2218-RS-L271, HK2218-RS-L271, 0007010680968
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
145
5
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,39*
1
€ 3,19*
ab € 4,22*
€ 6,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 4,30*
€ 6,35*
1
€ 4,95*
ab € 4,2941*
€ 6,3741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.