Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK1014-2RS-FPM-B-L271 INA Nadelhülse HK1014-2RS-FPM-B-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BCD_a.png
00006BCD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK1014-2RS-FPM-B-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000532950968
EAN/GTIN:
     4012802606355
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
nadelhülse außen-ø 14mm
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Außendurchmesser D: 14 mm Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 14 mm r min: 0,4 mm Tragzahlen dynamisch: 4,4 kN Tragzahlen statisch: 5,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,65 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 24300 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS-FPM Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS-FPM
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,65 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
24300
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,4 kN
Tragzahlen statisch:
5,1 kN
Weitere Suchbegriffe: HK1014-2RS-FPM-B-L271, 230HK1014-2RS-FPM-B-L271, 0000532950968
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,40*
1 Tag
124
1
€ 8,90*
ab € 2,43*
€ 3,49*
1
€ 3,19*
ab € 3,09*
€ 4,39*
1
€ 4,95*
ab € 3,1567*
€ 4,4767*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.