Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK0908-B INA Nadelhülse HK0908-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK0908-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001895530000
EAN/GTIN:
     4012802437102
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Außendurchmesser D: 13 mm Tragzahlen statisch: 3,75 kN Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 9 mm Breite B: 8 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,4 mm Tragzahlen dynamisch: 3,55 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,44 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 20600 Grenzdrehzahl min-1: 26500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
20600
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,44 kN
Grenzdrehzahl min-1:
26500
Innendurchmesser d:
9 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
3,55 kN
Tragzahlen statisch:
3,75 kN
Weitere Suchbegriffe: 0001895530000, 230HK0908-B, HK0908-B
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
920
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,12*
2 Tage
1710
1
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,66*
2 Tage
495
1
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 3,00*
1
€ 3,19*
ab € 2,17*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.