Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK0609-B INA Nadelhülse HK0609-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK0609-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011975840000
EAN/GTIN:
     4012802606287
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 30500 Grenzdrehzahl min-1: 36500 Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 10 mm Breite B: 9 mm r min: 0,4 mm Tragzahlen dynamisch: 2,85 kN Tragzahlen statisch: 2,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,31 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
10 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
30500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,31 kN
Grenzdrehzahl min-1:
36500
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,85 kN
Tragzahlen statisch:
2,6 kN
Weitere Suchbegriffe: HK0609-B, 0011975840000, 230HK0609-B
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,40*
1 Tag
1242
1
€ 8,90*
ab € 0,99*
€ 1,40*
1 Tag
3865
1
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,44*
5 Tage
3425
1
€ 10,00*
ab € 1,19*
€ 1,66*
Lager 8670
3310
10
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.