Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK0408-B INA Nadelhülse HK0408-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK0408-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011980250000
EAN/GTIN:
     4012802432909
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bezugsdrehzahl min-1: 44500 Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 4 mm Außendurchmesser D: 8 mm Breite B: 8 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 1,78 kN Tragzahlen statisch: 1,31 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,144 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 42500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
8 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
44500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,144 kN
Grenzdrehzahl min-1:
42500
Innendurchmesser d:
4 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,78 kN
Tragzahlen statisch:
1,31 kN
Weitere Suchbegriffe: 230HK0408-B, HK0408-B, 0011980250000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9769
1
€ 8,90*
ab € 1,30*
€ 1,88*
2 Tage
754
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,90*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,91*
Lager 8670
185
10
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,19*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.