Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HFL1626-L564 INA Hülsenfreilauf HFL1626-L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000940C_a.png
0000940C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HFL1626-L564
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016002060962
EAN/GTIN:
     4012802369274
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Hülsenfreilauf HFL, mit LagerungTechnische Eigenschaften: Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 8500 Tragzahlen dynamisch: 7,4 kN Tragzahlen statisch: 9 kN D: 22 mm r min: 0,3 mm Drehmoment TKN: 20,5 Nm Baureihe: wälzgelagert Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 7500 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 12,5 kN Federausführung: Stahlfeder C: 26 mm Serie: HFL Typ: Hülsenfreilauf Fw: 16 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
wälzgelagert
C:
26 mm
D:
22 mm
Drehmoment TKN:
20,5 Nm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
12,5 kN
Federausführung:
Stahlfeder
Fw:
16 mm
r min:
0,3 mm
Serie:
HFL
Tragzahlen dynamisch:
7,4 kN
Tragzahlen statisch:
9 kN
Typ:
Hülsenfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
7500
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
8500
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 230HFL1626-L564, 0016002060962, HFL1626-L564
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 13,49*
Lager 8670
22
1
€ 4,90*
ab € 11,69*
€ 16,79*
1
€ 8,95*
ab € 15,65*
€ 23,21*
6 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 26,28*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 24,19*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.