Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HFL1426-L564 INA Hülsenfreilauf HFL1426-L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000940C_a.png
0000940C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HFL1426-L564
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016001920962
EAN/GTIN:
     4047643121385
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Hülsenfreilauf HFL, mit LagerungTechnische Eigenschaften: Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 9500 Tragzahlen dynamisch: 6,8 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN D: 20 mm r min: 0,3 mm Drehmoment TKN: 17,3 Nm Baureihe: wälzgelagert Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 8000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,08 kN Federausführung: Stahlfeder C: 26 mm Serie: HFL Typ: Hülsenfreilauf Fw: 14 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
wälzgelagert
C:
26 mm
D:
20 mm
Drehmoment TKN:
17,3 Nm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,08 kN
Federausführung:
Stahlfeder
Fw:
14 mm
r min:
0,3 mm
Serie:
HFL
Tragzahlen dynamisch:
6,8 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Typ:
Hülsenfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
8000
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
9500
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 230HFL1426-L564, 0016001920962, HFL1426-L564
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
50
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 19,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,68*
€ 19,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 25,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.