Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXU080-2RS-HLE INA Vierpunktlager CSXU080-2RS-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXU080-2RS-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0034366160000
EAN/GTIN:
     4012802427387
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,53 mm Innendurchmesser zöllig d: 8 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: U Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 203,2 mm Außendurchmesser D: 222,25 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 216,8 mm Schultermaß d1: 207 mm r min: 0,38 mm Grenzdrehzahl min-1: 600 Tragzahlen dynamisch: 13900 kN Tragzahlen statisch: 28000 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
222,25 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
U
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
600
Höhe:
9,53 mm
Innendurchmesser d:
203,2 mm
Innendurchmesser zöllig d:
8 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,38 mm
Schultermaß D1:
216,8 mm
Schultermaß d1:
207 mm
Tragzahlen dynamisch:
13900 kN
Tragzahlen statisch:
28000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: CSXU080-2RS-HLE, 0034366160000, 230CSXU080-2RS-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.350,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,58*
€ 1.763,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,64*
€ 1.746,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,37*
€ 1.685,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,62*
€ 1.646,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,95*
€ 1.607,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.