Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXU075-2RS-HLE INA Vierpunktlager CSXU075-2RS-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXU075-2RS-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0034388130000
EAN/GTIN:
     4054362040095
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,53 mm Innendurchmesser zöllig d: 7,5 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: U Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 190,5 mm Außendurchmesser D: 209,55 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 204,1 mm Schultermaß d1: 194,3 mm r min: 0,38 mm Grenzdrehzahl min-1: 650 Tragzahlen dynamisch: 13600 kN Tragzahlen statisch: 26500 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
209,55 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
U
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
650
Höhe:
9,53 mm
Innendurchmesser d:
190,5 mm
Innendurchmesser zöllig d:
7,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,38 mm
Schultermaß D1:
204,1 mm
Schultermaß d1:
194,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
13600 kN
Tragzahlen statisch:
26500 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: CSXU075-2RS-HLE, 230CSXU075-2RS-HLE, 0034388130000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.352,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1.401,98*
€ 1.668,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.393,06*
€ 1.657,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,31*
€ 1.625,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.357,39*
€ 1.615,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.352,43*
€ 1.609,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.