Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXG075-HLE INA Vierpunktlager CSXG075-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXG075-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0037108400000
EAN/GTIN:
     4054364141332
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXG, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 25,4 mm Innendurchmesser zöllig d: 7,5 zoll Breite B: 25,4 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: G Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 190,5 mm Außendurchmesser D: 241,3 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 222,5 mm Schultermaß d1: 209,4 mm r min: 2 mm Grenzdrehzahl min-1: 1400 Tragzahlen dynamisch: 65000 kN Tragzahlen statisch: 92000 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
241,3 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
G
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25,4 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
1400
Höhe:
25,4 mm
Innendurchmesser d:
190,5 mm
Innendurchmesser zöllig d:
7,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
222,5 mm
Schultermaß d1:
209,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
65000 kN
Tragzahlen statisch:
92000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: CSXG075-HLE, 0037108400000, 230CSXG075-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.537,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,88*
€ 1.996,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,46*
€ 1.977,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,22*
€ 1.907,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,72*
€ 1.865,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,26*
€ 1.829,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.