Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXF120-HLE INA Vierpunktlager CSXF120-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXF120-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0077299600000
EAN/GTIN:
     4047643189989
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXF, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 19,05 mm Innendurchmesser zöllig d: 12 zoll Breite B: 19,05 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: F Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 304,8 mm Außendurchmesser D: 342,9 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 328,8 mm Schultermaß d1: 318,9 mm r min: 2 mm Grenzdrehzahl min-1: 800 Tragzahlen dynamisch: 48500 kN Tragzahlen statisch: 100000 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
342,9 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
F
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
19,05 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
800
Höhe:
19,05 mm
Innendurchmesser d:
304,8 mm
Innendurchmesser zöllig d:
12 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
328,8 mm
Schultermaß d1:
318,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
48500 kN
Tragzahlen statisch:
100000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 0077299600000, CSXF120-HLE, 230CSXF120-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.859,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,22*
€ 2.411,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,47*
€ 2.393,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,02*
€ 2.307,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,58*
€ 2.256,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.859,84*
€ 2.213,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.