Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXF050-HLE INA Vierpunktlager CSXF050-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXF050-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0093187800000
EAN/GTIN:
     4054362039716
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXF, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 19,05 mm Innendurchmesser zöllig d: 5 zoll Breite B: 19,05 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: F Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 127 mm Außendurchmesser D: 165,1 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 151 mm Schultermaß d1: 141,1 mm r min: 2 mm Grenzdrehzahl min-1: 2200 Tragzahlen dynamisch: 35500 kN Tragzahlen statisch: 43500 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
165,1 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
F
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
19,05 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Höhe:
19,05 mm
Innendurchmesser d:
127 mm
Innendurchmesser zöllig d:
5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
151 mm
Schultermaß d1:
141,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
35500 kN
Tragzahlen statisch:
43500 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 0093187800000, CSXF050-HLE, 230CSXF050-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,29*
€ 1.224,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,15*
€ 1.210,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,52*
€ 1.160,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,90*
€ 1.130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,92*
€ 1.083,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.