Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXD120-HLE INA Vierpunktlager CSXD120-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXD120-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0010359910000
EAN/GTIN:
     4054362039457
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXD, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 12,7 mm Innendurchmesser zöllig d: 12 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: D Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 304,8 mm Außendurchmesser D: 330,2 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 320,8 mm Schultermaß d1: 314,2 mm r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 800 Tragzahlen dynamisch: 25500 kN Tragzahlen statisch: 60000 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
330,2 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
D
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
800
Höhe:
12,7 mm
Innendurchmesser d:
304,8 mm
Innendurchmesser zöllig d:
12 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
320,8 mm
Schultermaß d1:
314,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
25500 kN
Tragzahlen statisch:
60000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 0010359910000, 230CSXD120-HLE, CSXD120-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.741,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,60*
€ 2.246,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.874,65*
€ 2.230,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,92*
€ 2.153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,07*
€ 2.107,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,17*
€ 2.071,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.