Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXD110-HLE INA Vierpunktlager CSXD110-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXD110-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0038810240000
EAN/GTIN:
     4054362039433
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXD, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 12,7 mm Innendurchmesser zöllig d: 11 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: D Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 279,4 mm Außendurchmesser D: 304,8 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 295,4 mm Schultermaß d1: 288,8 mm r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 900 Tragzahlen dynamisch: 24600 kN Tragzahlen statisch: 55000 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
304,8 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
D
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
900
Höhe:
12,7 mm
Innendurchmesser d:
279,4 mm
Innendurchmesser zöllig d:
11 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
295,4 mm
Schultermaß d1:
288,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
24600 kN
Tragzahlen statisch:
55000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: CSXD110-HLE, 0038810240000, 230CSXD110-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.523,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,08*
€ 1.977,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,56*
€ 1.958,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,80*
€ 1.888,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,82*
€ 1.845,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,68*
€ 1.813,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.