Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXD100-HLE INA Vierpunktlager CSXD100-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXD100-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0027321060000
EAN/GTIN:
     4012802606379
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXD, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 12,7 mm Innendurchmesser zöllig d: 10 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: D Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 254 mm Außendurchmesser D: 279,4 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 270 mm Schultermaß d1: 263,4 mm r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 1000 Tragzahlen dynamisch: 23800 kN Tragzahlen statisch: 50000 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
279,4 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
D
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
1000
Höhe:
12,7 mm
Innendurchmesser d:
254 mm
Innendurchmesser zöllig d:
10 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
270 mm
Schultermaß d1:
263,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
23800 kN
Tragzahlen statisch:
50000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 0027321060000, 230CSXD100-HLE, CSXD100-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,95*
€ 1.865,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,09*
€ 1.852,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,75*
€ 1.784,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,74*
€ 1.740,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,91*
€ 1.695,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.