Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXD050-HLE INA Vierpunktlager CSXD050-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXD050-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0074551780000
EAN/GTIN:
     4047643190169
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXD, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 12,7 mm Innendurchmesser zöllig d: 5 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: D Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 127 mm Außendurchmesser D: 152,4 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 143 mm Schultermaß d1: 136,4 mm r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 2350 Tragzahlen dynamisch: 17800 kN Tragzahlen statisch: 25500 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
152,4 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
D
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
2350
Höhe:
12,7 mm
Innendurchmesser d:
127 mm
Innendurchmesser zöllig d:
5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
143 mm
Schultermaß d1:
136,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
17800 kN
Tragzahlen statisch:
25500 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 230CSXD050-HLE, CSXD050-HLE, 0074551780000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,57*
€ 1.119,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,59*
€ 1.009,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,61*
€ 978,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,20*
€ 952,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,46*
€ 912,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.