Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXC080-HLE INA Vierpunktlager CSXC080-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXC080-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0047768950000
EAN/GTIN:
     4054362039242
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXC, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,53 mm Innendurchmesser zöllig d: 8 zoll Breite B: 9,53 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: C Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 203,2 mm Außendurchmesser D: 222,25 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 215,2 mm Schultermaß d1: 210,2 mm r min: 1 mm Grenzdrehzahl min-1: 1300 Tragzahlen dynamisch: 13900 kN Tragzahlen statisch: 28000 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
222,25 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
C
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9,53 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
1300
Höhe:
9,53 mm
Innendurchmesser d:
203,2 mm
Innendurchmesser zöllig d:
8 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
215,2 mm
Schultermaß d1:
210,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
13900 kN
Tragzahlen statisch:
28000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 0047768950000, 230CSXC080-HLE, CSXC080-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,80*
€ 1.369,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,02*
€ 1.343,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,29*
€ 1.295,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,39*
€ 1.260,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,77*
€ 1.220,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.