Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXC045-HLE INA Vierpunktlager CSXC045-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXC045-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0047768520000
EAN/GTIN:
     4054362039136
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXC, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,525 mm Innendurchmesser zöllig d: 4,5 zoll Breite B: 9,525 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: C Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 114,3 mm Außendurchmesser D: 133,35 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 126,3 mm Schultermaß d1: 121,3 mm r min: 1 mm Grenzdrehzahl min-1: 2750 Tragzahlen dynamisch: 10800 kN Tragzahlen statisch: 16100 kN Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
133,35 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
C
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9,525 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
2750
Höhe:
9,525 mm
Innendurchmesser d:
114,3 mm
Innendurchmesser zöllig d:
4,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
126,3 mm
Schultermaß d1:
121,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
10800 kN
Tragzahlen statisch:
16100 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: CSXC045-HLE, 0047768520000, 230CSXC045-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 789,97*
€ 940,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 784,60*
€ 933,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,36*
€ 900,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 738,21*
€ 878,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 717,32*
€ 853,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.