Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXA045-HLE INA Vierpunktlager CSXA045-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXA045-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0035357620000
EAN/GTIN:
     4054364117313
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Druckwinkel Alpha °: 30 ° Höhe: 6,35 mm Innendurchmesser zöllig d: 4,5 zoll Breite B: 6,35 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: A Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 114,3 mm Außendurchmesser D: 127 mm Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 122,3 mm Schultermaß d1: 119 mm r min: 0,6 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Tragzahlen dynamisch: 6100 kN Tragzahlen statisch: 10100 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
127 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
A
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6,35 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Höhe:
6,35 mm
Innendurchmesser d:
114,3 mm
Innendurchmesser zöllig d:
4,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
122,3 mm
Schultermaß d1:
119 mm
Tragzahlen dynamisch:
6100 kN
Tragzahlen statisch:
10100 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 230CSXA045-HLE, 0035357620000, CSXA045-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 698,03*
€ 830,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 692,04*
€ 823,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,31*
€ 794,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 651,16*
€ 774,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 632,63*
€ 752,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.