Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSED080-HLE INA Schrägkugellager CSED080-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B10F_a.png
0000B10F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSED080-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0035574050000
EAN/GTIN:
     4054362038214
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Schrägkugellager, Dünnringlager CSED, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Breite B: 12,7 mm Baureihe: D Bauart: Schrägkugellager Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 203,2 mm Außendurchmesser D: 228,6 mm Käfigwerkstoff: Messing Grenzdrehzahl min-1: 2400 Tragzahlen dynamisch: 16400 kN Tragzahlen statisch: 27000 kN r min: 1,5 mm Schultermaß D2: 222 mm Schultermaß D1: 219,2 mm Schultermaß d1: 212,6 mm Höhe: 12,7 mm Innendurchmesser zöllig d: 8 zoll
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
228,6 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
D
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Höhe:
12,7 mm
Innendurchmesser d:
203,2 mm
Innendurchmesser zöllig d:
8 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
219,2 mm
Schultermaß d1:
212,6 mm
Schultermaß D2:
222 mm
Tragzahlen dynamisch:
16400 kN
Tragzahlen statisch:
27000 kN
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ina, din 625, 230CSED080-HLE, CSED080-HLE, 0035574050000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,97*
€ 1.611,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,26*
€ 1.596,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,53*
€ 1.540,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,64*
€ 1.502,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,08*
€ 1.463,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.