Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSEB035-HLE INA Schrägkugellager CSEB035-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B10F_a.png
0000B10F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSEB035-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0092996700000
EAN/GTIN:
     4054362038023
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEB, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Breite B: 7,938 mm Baureihe: B Bauart: Schrägkugellager Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 88,9 mm Außendurchmesser D: 104,775 mm Käfigwerkstoff: Messing Grenzdrehzahl min-1: 5500 Tragzahlen dynamisch: 6100 kN Tragzahlen statisch: 7100 kN r min: 1 mm Schultermaß D2: 100,7 mm Schultermaß D1: 98,9 mm Schultermaß d1: 94,8 mm Höhe: 7,938 mm Innendurchmesser zöllig d: 3,5 zoll
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
104,775 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
B
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
7,938 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Höhe:
7,938 mm
Innendurchmesser d:
88,9 mm
Innendurchmesser zöllig d:
3,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
98,9 mm
Schultermaß d1:
94,8 mm
Schultermaß D2:
100,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
6100 kN
Tragzahlen statisch:
7100 kN
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ina, din 625, CSEB035-HLE, 230CSEB035-HLE, 0092996700000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,56*
€ 670,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,22*
€ 651,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.