Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSEB025-HLE INA Schrägkugellager CSEB025-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B10F_a.png
0000B10F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSEB025-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0072825240000
EAN/GTIN:
     4012802512342
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEB, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Breite B: 7,938 mm Baureihe: B Bauart: Schrägkugellager Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 63,5 mm Außendurchmesser D: 79,375 mm Käfigwerkstoff: Messing Grenzdrehzahl min-1: 7600 Tragzahlen dynamisch: 5400 kN Tragzahlen statisch: 5200 kN r min: 1 mm Schultermaß D2: 75,3 mm Schultermaß D1: 73,5 mm Schultermaß d1: 69,4 mm Höhe: 7,938 mm Innendurchmesser zöllig d: 2,5 zoll
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
79,375 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
B
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
7,938 mm
Grenzdrehzahl min-1:
7600
Höhe:
7,938 mm
Innendurchmesser d:
63,5 mm
Innendurchmesser zöllig d:
2,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
73,5 mm
Schultermaß d1:
69,4 mm
Schultermaß D2:
75,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
5400 kN
Tragzahlen statisch:
5200 kN
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ina, din 625, 0072825240000, 230CSEB025-HLE, CSEB025-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,10*
€ 505,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,85*
€ 494,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,83*
€ 460,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.