Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSCU070-2RS-HLE INA Rillenkugellager CSCU070-2RS-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSCU070-2RS-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0032606740000
EAN/GTIN:
     4012802127355
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,525 mm Innendurchmesser d: 177,8 mm Außendurchmesser D: 196,85 mm Breite B: 12,7 mm Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: U Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß d1: 181,6 mm Schultermaß D1: 191,4 mm r min: 0,38 mm Tragzahlen dynamisch: 9400 kN Tragzahlen statisch: 14200 kN Grenzdrehzahl min-1: 1300 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Innendurchmesser zöllig d: 7 zoll
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
196,85 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
U
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1300
Höhe:
9,525 mm
Innendurchmesser d:
177,8 mm
Innendurchmesser zöllig d:
7 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,38 mm
Schultermaß d1:
181,6 mm
Schultermaß D1:
191,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
9400 kN
Tragzahlen statisch:
14200 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, 230CSCU070-2RS-HLE, CSCU070-2RS-HLE, 0032606740000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,24*
€ 1.554,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,84*
€ 1.537,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,27*
€ 1.484,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,41*
€ 1.447,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,19*
€ 1.402,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.