Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSCA047-HLE INA Rillenkugellager CSCA047-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSCA047-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0091407350000
EAN/GTIN:
     4054362037002
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120,7 mm Außendurchmesser D: 133,35 mm Breite B: 6,35 mm Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: A Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß d1: 125,3 mm Schultermaß D1: 128,6 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 4450 kN Tragzahlen statisch: 6100 kN Grenzdrehzahl min-1: 4000 Höhe: 6,35 mm Innendurchmesser zöllig d: 4,75 zoll
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
133,35 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
A
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6,35 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Höhe:
6,35 mm
Innendurchmesser d:
120,7 mm
Innendurchmesser zöllig d:
4,75 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
125,3 mm
Schultermaß D1:
128,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
4450 kN
Tragzahlen statisch:
6100 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, 0091407350000, CSCA047-HLE, 230CSCA047-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,09*
€ 799,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,41*
€ 791,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,48*
€ 780,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,06*
€ 759,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,31*
€ 723,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.