Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSCA040-HLE INA Rillenkugellager CSCA040-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSCA040-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0038809820000
EAN/GTIN:
     4054362036975
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 101,6 mm Außendurchmesser D: 114,3 mm Breite B: 6,35 mm Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: A Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß d1: 106,3 mm Schultermaß D1: 109,6 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 4200 kN Tragzahlen statisch: 5200 kN Grenzdrehzahl min-1: 4800 Innendurchmesser zöllig d: 4 zoll Höhe: 6,35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
114,3 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
A
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6,35 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Höhe:
6,35 mm
Innendurchmesser d:
101,6 mm
Innendurchmesser zöllig d:
4 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
106,3 mm
Schultermaß D1:
109,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
4200 kN
Tragzahlen statisch:
5200 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, CSCA040-HLE, 0038809820000, 230CSCA040-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.