Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSCA025-HLE INA Rillenkugellager CSCA025-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSCA025-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0097498960000
EAN/GTIN:
     4012802208702
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 63,5 mm Außendurchmesser D: 76,2 mm Breite B: 6,35 mm Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: A Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß d1: 68,2 mm Schultermaß D1: 71,5 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 3550 kN Tragzahlen statisch: 3250 kN Grenzdrehzahl min-1: 7600 Innendurchmesser zöllig d: 2,5 zoll Höhe: 6,35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
76,2 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
A
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6,35 mm
Grenzdrehzahl min-1:
7600
Höhe:
6,35 mm
Innendurchmesser d:
63,5 mm
Innendurchmesser zöllig d:
2,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
68,2 mm
Schultermaß D1:
71,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
3550 kN
Tragzahlen statisch:
3250 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, 230CSCA025-HLE, CSCA025-HLE, 0097498960000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.