| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230BK4020-A Herst.-Nr.: 0002453560000 EAN/GTIN: 4012802425055 |
| |
|
| | |
| Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 47 mm | Breite B: | 20 mm | Breite C: | 20 mm | Innendurchmesser d: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BK4020-A, 0002453560000, 230BK4020-A |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,35* | € 7,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,62* | € 7,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,58* | € 9,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,67* | € 9,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,774* | € 9,634* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|