Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230BK1012-B INA Nadelbüchse BK1012-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BBD_a.png
00006BBD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230BK1012-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011978270000
EAN/GTIN:
     4012802368932
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse ina
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,93 kN Innenring: IR7X10X12 Grenzdrehzahl min-1: 24300 Bezugsdrehzahl min-1: 18400 Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 12 mm Tragzahlen statisch: 6,8 kN Anzahl der Reihen: 1 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Nadelbüchse Baureihe: BK.. Bohrungsform: zylindrisch r min: 0,4 mm Innendurchmesser d: 10 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 5,5 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Nadelbüchse
Baureihe:
BK..
Bezugsdrehzahl min-1:
18400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,93 kN
Grenzdrehzahl min-1:
24300
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring:
IR7X10X12
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
r min:
0,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,5 kN
Tragzahlen statisch:
6,8 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, nadelhülse außen-ø 14mm, 0011978270000, BK1012-B, 230BK1012-B
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 2,56*
4 Tage
185
1
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 3,12*
1 Tag
185
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,14*
5 Tage
185
1
€ 10,00*
ab € 2,59*
€ 3,66*
1
€ 3,19*
ab € 2,60*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.