Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230BK0912-B INA Nadelbüchse BK0912-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BBD_a.png
00006BBD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230BK0912-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011978000000
EAN/GTIN:
     4026677398628
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse ina
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne r min: 0,4 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 13 mm Bauart: Nadelbüchse Baureihe: BK.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 12 mm Innendurchmesser d: 9 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 5,3 kN Tragzahlen statisch: 6,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,86 kN Innenring: IR6X9X12 Grenzdrehzahl min-1: 26500 Bezugsdrehzahl min-1: 20200
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Nadelbüchse
Baureihe:
BK..
Bezugsdrehzahl min-1:
20200
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,86 kN
Grenzdrehzahl min-1:
26500
Innendurchmesser d:
9 mm
Innenring:
IR6X9X12
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
r min:
0,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,3 kN
Tragzahlen statisch:
6,3 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 230BK0912-B, BK0912-B, 0011978000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,51*
5 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,70*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,90*
1
€ 3,19*
ab € 2,24*
€ 3,19*
1
€ 4,95*
ab € 2,2866*
€ 3,2466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.