Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK85110-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK85110-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK85110-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000357429065
EAN/GTIN:
     4047643173216
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Nadelkranz
Nadelkränze
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Metall Anzahl der Reihen: 1 Axialscheibe: AS85110 Bauart: Axial-Nadelkranz Baureihe: AXK.. Innendurchmesser d: 85 mm Bohrungsform: zylindrisch Laufbahnmaß Eb: 89 mm Laufbahnmaß Ea: 108 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 2950 Tragzahlen dynamisch: 58 kN Tragzahlen statisch: 290 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 30,5 kN Außendurchmesser D: 110 mm Höhe: 4 mm Bezugsdrehzahl min-1: 1220
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Axialscheibe:
AS85110
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
1220
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
30,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2950
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Käfigwerkstoff:
Metall
Laufbahnmaß Ea:
108 mm
Laufbahnmaß Eb:
89 mm
Tragzahlen dynamisch:
58 kN
Tragzahlen statisch:
290 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: nadelkranz ina, nadelkranz, 230AXK85110-A/0-10, AXK85110-A/0-10, 0000357429065
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
25
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 16,85*
€ 3,19*
ab € 14,50*
€ 20,92*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 15,94*
€ 22,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.