Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK6085-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK6085-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK6085-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000356299065
EAN/GTIN:
     4012802369014
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Metall Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 85 mm Axialscheibe: AS6085 Bauart: Axial-Nadelkranz Innendurchmesser d: 60 mm Höhe: 3 mm Bohrungsform: zylindrisch Laufbahnmaß Eb: 65 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 3900 Bezugsdrehzahl min-1: 1590 Tragzahlen dynamisch: 44,5 kN Tragzahlen statisch: 234 kN Baureihe: AXK.. Laufbahnmaß Ea: 83 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 26,5 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Axialscheibe:
AS6085
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
1590
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
26,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3900
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigwerkstoff:
Metall
Laufbahnmaß Ea:
83 mm
Laufbahnmaß Eb:
65 mm
Tragzahlen dynamisch:
44,5 kN
Tragzahlen statisch:
234 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, 0000356299065, AXK6085-A/0-10, 230AXK6085-A/0-10
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
442
5
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 4,96*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 4,99*
2 Tage
1100
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 5,62*
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 4,38*
€ 5,73*
1
€ 3,19*
ab € 4,72*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,80* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.