Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS5070 INA Axiallagerscheibe AS5070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS5070
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000196230000
EAN/GTIN:
     4012802431018
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 70 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 50 mm Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 55 mm Laufbahnmaß Ea: 68 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 4700 Bezugsdrehzahl min-1: 1950 Tragzahlen dynamisch: 32 kN Tragzahlen statisch: 143 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 14,8 kN Höhe: 1 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
70 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
1950
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
14,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4700
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Laufbahnmaß Ea:
68 mm
Laufbahnmaß Eb:
55 mm
Tragzahlen dynamisch:
32 kN
Tragzahlen statisch:
143 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: AS5070, 0000196230000, 230AS5070
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
573
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,40*
2 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,51*
1
€ 3,19*
ab € 1,19*
€ 1,83*
1
€ 4,95*
ab € 1,2144*
€ 1,8644*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,26*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.