Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS160200 INA Axiallagerscheibe AS160200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS160200
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000199170000
EAN/GTIN:
     4012802710762
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 200 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 160 mm Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 166 mm Laufbahnmaß Ea: 197 mm Grenzdrehzahl min-1: 1590 Bezugsdrehzahl min-1: 620 Tragzahlen dynamisch: 148 kN Tragzahlen statisch: 1020 kN Höhe: 1 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 86 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
620
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
86 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1590
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Laufbahnmaß Ea:
197 mm
Laufbahnmaß Eb:
166 mm
Tragzahlen dynamisch:
148 kN
Tragzahlen statisch:
1020 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 230AS160200, AS160200, 0000199170000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 24,93*
5 Tage
31
€ 5,99*
ab € 18,57*
€ 26,05*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 26,77*
€ 4,95*
ab € 22,3153*
€ 31,0453*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,11*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.