Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230208-XL-KRR INA Rillenkugellager 208-XL-KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A5FB_a.png
0008A5FB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230208-XL-KRR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008137100000
EAN/GTIN:
     4012802782646
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 27 mm Breite C: 27 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
27 mm
Breite C:
27 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, rillenkugellager außendurchmesser80,0, 230208-XL-KRR, 208-XL-KRR, 0008137100000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,83*
€ 33,06*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 28,84*
€ 36,85*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 29,16*
€ 37,11*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 30,61*
€ 38,84*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 31,59*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.