Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230206-XL-KRR INA Rillenkugellager 206-XL-KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A5FB_a.png
0008A5FB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230206-XL-KRR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008115210000
EAN/GTIN:
     4012802782929
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: 2.. Innendurchmesser zöllig d: 30 zoll Art der Befestigung: Passungssitz zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Drehrichtung: wechselnd Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: KRR Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite C: 16 mm Schultermaß d1: 40,2 mm Schultermaß D1: 52 mm C2: 19,6 mm Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Tragzahlen statisch: 11,3 kN Bauart: Spannlager Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe Breite B: 24 mm r min: 1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
KRR
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
2..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
24 mm
Breite C:
16 mm
C2:
19,6 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
30 mm
Innendurchmesser zöllig d:
30 zoll
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
40,2 mm
Schultermaß D1:
52 mm
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,3 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, rillenkugellager id 30mm, GEHÄUSELAGER, 206-XL-KRR, 230206-XL-KRR, 0008115210000, Y-LAGER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 15,25*
Lager 8670
24
1
€ 4,90*
ab € 10,93*
€ 15,32*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 17,65*
1 Tag
73
1
€ 4,90*
ab € 13,79*
€ 19,03*
1
€ 4,95*
ab € 14,5285*
€ 20,0385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.