Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230205-XL-KRR INA Rillenkugellager 205-XL-KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A5FB_a.png
0008A5FB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230205-XL-KRR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008104010000
EAN/GTIN:
     4012802783100
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Spannlager Baureihe: 2.. Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe Breite B: 21 mm Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite C: 15 mm Tragzahlen dynamisch: 14 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN Innendurchmesser zöllig d: 25 zoll Art der Befestigung: Passungssitz zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Drehrichtung: wechselnd Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: KRR Schultermaß d1: 33,8 mm Schultermaß D1: 42,6 mm C2: 16,7 mm r min: 1 mm Bohrungsform: zylindrisch Ausführung Mantelfläche: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
KRR
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
2..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Breite C:
15 mm
C2:
16,7 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
25 mm
Innendurchmesser zöllig d:
25 zoll
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
33,8 mm
Schultermaß D1:
42,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, rillenkugellager außendurchmesser 52, 0008104010000, GEHÄUSELAGER, 230205-XL-KRR, 205-XL-KRR, Y-LAGER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,43*
€ 14,47*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,89*
1 Tag
491
1
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 16,66*
1
€ 4,95*
ab € 12,1125*
€ 17,1225*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.